Combi Laser GCL 2-15

Nr art.: 0601066E02
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg maksymalny 15 m
Czas niwelacji 4 s
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 2
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie
Długość całkowita 325 mm
Szerokość całkowita 285 mm
Wys. całkowita 120 mm
Masa całkowita 890 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601066E02
EAN / GTIN 3165140837224
Numer producenta 0601066E02
Numer L L00660 31
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Combi Laser GCL 2-15
  • The combi laser GCL 2-15 Professional convinces through its compact design and is especially suitable for short-distance levelling applications
  • By projecting both horizontal and vertical laser lines and two centred plumb points
  • this combi laser supports completing levelling tasks quickly
  • Its plumb points make precise transfer applications easy and convenient
  • Aligning the laser lines around the plumb points is simple thanks to its rotating mount RM 1 Professional
  • The GCL 2-15 Professional is suitable for various applications such as mounting shelves and windows
  • installing drainage pipes
  • and laying floors
  • It also offers point transfers for light mountings
  • The GCL 2-15 Professional provides a line laser working range of up to 15 m and self-levels in less than 4 seconds
  • This combi laser is ideal for use with the RM 1 Professional
  • which can be swiftly attached via a simple slide mechanism
  • It is robust thanks to IP54 dust and splash water protection
  • When switching off the tool
  • the pendulum’s lock-mechanism allows for safe transportation
  • Carrying case
  • Rotating mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1

Cecha szcz.:

  • Volume: 11.115 dm3
  • Gross weight: 2.15 kg
  • Net weight: 0.89 kg
  • Dimension Width: 285 mm
  • Height dimension: 120 mm
  • Dimension length: 325 mm

W dostawie:

  • Tool case
  • Twist mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)