Kombinirani laser GCL 2-15 z delavskim kovčkom

Št. art.: 0601066E02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601066E02
EAN/GTIN 3165140837224
Številka proizvajalca 0601066E02
L-število L00660 31
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kombinirani laser GCL 2-15
  • Kombinirani laser GCL 2-15 Professional navdušuje s svojo kompaktno zasnovo in je še posebej primeren za izravnavo na kratkih razdaljah
  • Zaradi projekcije vodoravnih in navpičnih laserskih črt ter dveh centriranih opornih točk lahko s tem kombiniranim laserjem izravnavo opravite hitro
  • Njegove navpične točke omogočajo hitre in natančne prenose
  • Zaradi vrtljivega nastavka RM 1 Professional je poravnava laserskih črt okoli vodoravnih točk preprosta
  • GCL 2-15 Professional je primeren za različne aplikacije
  • kot so vgradnja polic in oken
  • vgradnja odtočnih cevi in polaganje tal
  • Ponuja tudi točkovni prenos za pritrditev svetilk
  • GCL 2-15 Professional ima lasersko linijo z delovnim dosegom do 15 m in se sam izravna v manj kot 4 sekundah
  • Ta kombinirani laser je idealen za uporabo z vrtljivim nosilcem RM 1 Professional
  • ki ga je mogoče hitro pritrditi s preprostim drsnim mehanizmom
  • Zahvaljujoč zaščiti pred prahom in brizganjem po standardu IP 54 je zelo robusten
  • Ko je orodje izklopljeno
  • aktiviranje nihajne ključavnice zagotavlja varen prevoz

Lastnosti:

  • Glasnost: 11,115 dm3
  • bruto masa: 2,15 kg
  • Neto teža: 0,89 kg
  • Širina dimenzija: 285 mm
  • Višina dimenzija: 120 mm
  • Dolžina dimenzija: 325 mm

Obseg dobave:

  • Kufrček za orodje
  • Obratno držalo RM 1 Professional
  • Stropna objemka
  • Laser tarča
  • 3 x 1,5 V LR6 baterija (AA)