{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah maximální | 15 m | |
| Doba vyrovnávání | 4 s | |
| Druh produktu | Křížový liniový laser | |
| Počet laserových bodů | 2 | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Samonivelace | |
| Celková délka | 325 mm | |
| Celková šířka | 285 mm | |
| Celková výška | 120 mm | |
| Hmotnost celkem | 890 g |
| Katalogové číslo | 0601066E02 | |
| EAN / GTIN | 3165140837224 | |
| Číslo výrobce | 0601066E02 | |
| L-číslo | L00660 31 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |