Nivelă laser combinatăă GCL 2-15, cu cazul artizanului

Cod articol.: 0601066E02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval maxim 15 m
Timp de nivelare 4 s
Tip produs Laser cu linii în cruce
Număr de puncte laser 2
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Fără receptor
Caracteristici Autonivelare
Lungimea totală 325 mm
Lăţimea totală 285 mm
Înălţimea totală 120 mm
Greutate totală 890 g

Identificare și clasificare

Cod articol 0601066E02
EAN / GTIN 3165140837224
Număr producător 0601066E02
L-Număr L00660 31
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Nivelă laser combinată GCL 2-15
  • Nivelă laser combinată GCL 2-15 Professional convinge cu designul său compact și este deosebit de potrivit pentru nivelare la distanțe scurte
  • Prin proiectarea liniilor laser orizontale și verticale și a două puncte de lipire centrate
  • nivelarea se poate face rapid cu acest Nivelă laser combinată
  • Punctele sale de lipire permit aplicații de transmisie rapide și precise
  • Alinierea liniilor laser în jurul punctelor de lipire este ușoară datorită suportului rotativ profesional RM 1
  • GCL 2-15 Professional este potrivit pentru o varietate de aplicații
  • cum ar fi rack și ferestre de montare
  • sanitare și de stabilire a podelei
  • Acesta oferă
  • de asemenea
  • transferul punctului pentru montarea lămpilor
  • GCL 2-15 Professional are o rază de acțiune a liniei laser de până la 15 m și se nivelează în mai puțin de 4 secunde Acest Nivelă laser combinată este ideal pentru utilizarea cu suportul rotativ profesional RM 1
  • care poate fi montat rapid folosind un mecanism simplu de alunecare
  • datorită protecției împotriva prafului și stropirii conform IP 54
  • este foarte robust
  • Când dispozitivul este oprit
  • blocarea pendulului este activată pentru a asigura transportul în siguranță

Caracteristică:

  • Volum: 11,115 dm3
  • Greutate brută: 2,15 kg
  • Greutate netă: 0,89 kg
  • Lățime dimensiune: 285 mm
  • Dimensiune înălțime: 120 mm
  • Lungime dimensiune: 325 mm

Livrare:

  • Cazetă pentru instrumente
  • Montaj rotativ RM 1 Professional
  • Codă de fixare în tavan
  • Placă țintă laser
  • 3 x 1,5 V LR6 baterie (AA)