Kombineret laser GCL 2-15, med håndværkerkuffert

Art.-nr.: 0601066E02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 1,5 V
Antal medfølgende batterier 3 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
IP-kapslingsklasse IP54
Emballage kuffert
Energiforsyning batteridrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Rækkevidde maksimalt 15 m
Nivelleringstid 4 s
Produkttype krydslinjelaser
Antal laserpunkter 2
Laserklasse klasse 2
Udførelse uden modtager
Egenskaber selvnivellerende
Samlet længde 325 mm
Totalbredde 285 mm
Samlet højde 120 mm
Vægt, samlet 890 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601066E02
EAN/GTIN 3165140837224
Producentnummer 0601066E02
L-nummer L00660 31
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret laser GCL 2-15
  • Overbeviser den kombinerede laser GCL 2-15 Professional sig med sit kompakte design og er særligt velegnet til nivellering på korte afstande
  • Ved at projicere både vandrette og lodrette laserlinjer og to centrerede loddepunkter kan nivellering udføres hurtigt med denne kombinerede laser
  • Dens loddepunkter muliggør hurtig og præcis transmission
  • Det er nemt at justere laserlinjerne omkring loddepunkterne takket være det professionelle RM 1-drejebeslag
  • GCL 2-15 Professional er velegnet til en lang række anvendelser som f.eks
  • rack- og vinduesmontering
  • VVS-arbejde og gulvlægning
  • Den giver også punktoverførsel til fastgørelse af lamper
  • GCL 2-15 Professional har et arbejdsområde for laserlinjer på op til 15 m og selvnivellering på mindre end 4 sekunder Denne kombinerede laser er ideel til brug med RM 1 Professional drejebeslag
  • som hurtigt kan monteres ved hjælp af en enkel glidemekanisme
  • Takket være støv- og stænkbeskyttelse i henhold til IP 54 er den meget robust
  • Når enheden er slukket
  • aktiveres pendullåsen for at sikre sikker transport

Egenskab:

  • Volumen: 11,115 dm3
  • Bruttovægt: 2,15 kg
  • Nettovægt: 0,89 kg
  • Målsætningsbredde: 285 mm
  • Højdemål: 120 mm
  • Målsætningslængde: 325 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • Drejebeslag RM 1 Professional
  • Loftklemme
  • Lasermålplade
  • 3 x 1,5 V LR6-batteri (AA)