Gecombineerde laser GCL 2-15, met tas voor vakmensen

Artikelnummer: 0601066E02
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601066E02
EAN/GTIN 3165140837224
Nummer fabrikant 0601066E02
L-nummer L00660 31
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gecombineerde laser GCL 2-15
  • overtuigt de gecombineerde laser GCL 2-15 Professional met zijn compacte ontwerp en is bijzonder geschikt voor nivellering op korte afstanden
  • Door zowel horizontale als verticale laserlijnen en twee gecentreerde soldeerpunten te projecteren
  • kan het waterpas stellen snel met deze combinatielaser
  • De soldeerpunten maken snelle en nauwkeurige transmissietoepassingen mogelijk
  • De uitlijning van de laserlijnen rond de soldeerpunten is eenvoudig dankzij de roterende RM 1 Professional-beugel
  • De GCL 2-15 Professional is geschikt voor diverse toepassingen
  • zoals rek- en raammontage
  • sanitair en vloermontage
  • Het zorgt ook voor puntoverdracht voor het bevestigen van lampen
  • De GCL 2-15 Professional heeft een werkbereik van de laserlijn tot 15 m en nivelleert zichzelf in minder dan 4 seconden Deze combinatielaser is ideaal voor gebruik met de RM 1 Professional draaibare steun
  • die snel kan worden gemonteerd met behulp van een eenvoudig schuifmechanisme
  • Dankzij de bescherming tegen stof en spatwater volgens IP 54 is deze zeer robuust
  • Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld
  • wordt de pendelvergrendeling geactiveerd om veilig transport te garanderen

Kenmerk:

  • Volume: 11,115 dm3
  • Brutogewicht: 2,15 kg
  • Nettogewicht: 0,89 kg
  • Dimensie Breedte: 285 mm
  • Hoogteafmeting: 120 mm
  • Lengte afmeting: 325 mm

Levering:

  • Tool case
  • Twist mount RM 1 Professional
  • Ceiling clamp
  • Laser target plate
  • 3 x 1,5 V LR6 batterij (AA)