{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Stopień ochrony IP | IP68 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Laser rotacyjny | |
| Wersja | Z odbiornikiem | |
| Właściwości | Samoniwelowanie | |
| Złącze | Połączenie z aplikacją | |
| Długość całkowita | 624 mm | |
| Szerokość całkowita | 450 mm | |
| Wys. całkowita | 263 mm | |
| Masa całkowita | 4 300 g |
| Numer artykułu | 0601061F00 | |
| EAN / GTIN | 3165140869096 | |
| Numer producenta | 0601061F00 | |
| Numer L | L00590 1210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |