Rotacijski laser GRL 600 CHV, z baterijo in hitrim polnilnikom

Št. art.: 0601061F00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601061F00
EAN/GTIN 3165140869096
Številka proizvajalca 0601061F00

Opis

Opis:

  • Vrtljivi laser GRL 600 CHV
  • Robusten
  • varen na gradbišču - robustni GRL 600 CHV Professional se izkaže tudi v najtežjih razmerah
  • Zaradi trdne konstrukcije je odporen na udarce ter ima zaščito IP68 pred prahom in vodo za izjemno prilagodljivo delo kljub slabim vremenskim razmeram
  • Omogoča priročno povezljivost
  • kar zagotavlja bolj osredotočeno delo z manj izgubljenega časa
  • Njegova uporaba je intuitivna zaradi zaslona in dostopa do aplikacije Levelling Remote App
  • ki vizualizira vse funkcije
  • vključno z dvojno nastavitvijo nagiba
  • kar prihrani dragoceni čas
  • Ta zelo natančen laser ponuja dolg čas delovanja za neprekinjeno delo z 18V akumulatorskim sistemom in vključenimi alkalnimi baterijami
  • To orodje je zasnovano za uporabo na prostem pri izkopavanju
  • betoniranju
  • urejanju okolice in fasadnih delih
  • GRL 600 CHV ima tudi visokokakovostni sprejemnik s 125 mm sprejemnim poljem
  • obojestranskim prikazovalnikom in funkcijo zamika v milimetrih
  • Kalibracija orodja je hitra in preprosta
  • saj je v intuitivni aplikaciji prikazana po korakih
  • kar prihrani čas in sredstva ter zagotavlja natančne rezultate pri vsakem delu
  • S praktičnim ″načinom maske″
  • ki je na voljo v aplikaciji
  • se lahko izognete odsevom in motnjam z drugo opremo na gradbišču
  • Laserski sprejemnik LR 60 Professional
  • nosilec sprejemnika RB 60 Professional
  • daljinski upravljalnik RC 6 Professional
  • 1 x baterija ProCORE18V 4,0Ah
  • hitri polnilec GAL 18V-40 Professional
  • baterijski adapter BA 1 Professional
  • stenski nosilec WM 6 Professional
  • 4 x baterija LR20 1,5 V
  • 4 x baterija LR6 1,5 V
  • ploščica za lasersko tarčo
  • laserska očala (št

Lastnosti:

  • Glasnost: 73,85 dm3
  • bruto masa: 15,51 kg
  • Neto teža: 4,3 kg
  • Širina dimenzija: 450 mm
  • Višina dimenzija: 263 mm
  • Dolžina dimenzija: 624 mm

Obseg dobave:

  • Laserski sprejemnik LR 60 Professional
  • Odjemnik RB 60 Professional
  • Daljinski upravljalnik RC 6 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija ProCORE18V 4. 0Ah
  • Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
  • Nadaljevalnik BA 1 Professional
  • Stenski nosilec WM 6 Professional
  • 4 x LR20 1,5V baterija (D)
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)
  • Laser tarča
  • Laser očala (rdeča)
  • Delovni kovček

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor