{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Typ krytí IP | IP68 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Rotační laser | |
| Provedení | S přijímačem | |
| Vlastnosti | Samonivelace | |
| Rozhraní | Připojení k aplikaci | |
| Celková délka | 624 mm | |
| Celková šířka | 450 mm | |
| Celková výška | 263 mm | |
| Hmotnost celkem | 4 300 g |
| Katalogové číslo | 0601061F00 | |
| EAN / GTIN | 3165140869096 | |
| Číslo výrobce | 0601061F00 | |
| L-číslo | L00590 1210 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |