Roterende laser GRL 600 CHV, med batteri og hurtiglader

Art.-nr.: 0601061F00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rotationslaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601061F00
EAN/GTIN 3165140869096
Producentnummer 0601061F00

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RotationsGRL 600 CHV laser
  • stabil
  • sikker placering - den robuste GRL 600 CHV Professional beviser sin værdi selv under de mest krævende forhold
  • Den robuste konstruktion gør den slagfast og giver IP68 beskyttelse mod støv og vand til ekstremt fleksibelt arbejde i dårligt vejr
  • Det giver praktiske tilslutningsmuligheder
  • der sikrer mere fokuseret arbejde med mindre spildtid
  • Dens skærm og adgang til nivellerings-Remote-appen
  • som visualiserer alle funktioner
  • herunder dobbelt hældning
  • hvilket sparer værdifuld tid
  • gør enheden intuitiv at bruge
  • Denne laser med høj præcision giver lang driftstid med både 18V-batterisystemet og de kapslede alkaliske batterier for uafbrudt drift
  • Dette værktøj er designet til udendørs brug
  • der omfatter udgravning
  • oprivning
  • gartneri og facadearbejde
  • GRL 600 CHV har også en modtager i høj kvalitet med et modtagelsesområde på 125 mm
  • et dobbeltsidet display og en forskydningsfunktion i millimeter
  • Kalibreringen af værktøjet er hurtig og nem i henhold til den trinvise vejledning i den intuitive app
  • hvilket sparer tid og ressourcer og sikrer nøjagtige resultater hver gang
  • Den praktiske ″maske-tilstand″
  • der er tilgængelig i appen
  • hjælper med at undgå refleksioner og interferens med andre enheder på byggepladsen

Egenskab:

  • Volumen: 73,85 dm3
  • Bruttovægt: 15,51 kg
  • Nettovægt: 4,3 kg
  • Målsætningsbredde: 450 mm
  • Højdemål: 263 mm
  • Målsætningslængde: 624 mm

Leveringsomfang:

  • Lasermodtager LR 60 Professional
  • Endtagerholder RB 60 Professional
  • Fjernbetjening RC 6 Professional
  • 1 x genopladeligt batteri ProCORE18V 4. 0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • Batteriadapter BA 1 Professional
  • Vægbeslag WM 6 Professional
  • 4 x LR20 1,5V batteri (D)
  • 4 x 1,5 V LR6 batteri (AA)
  • Laser-målplade
  • Laserbriller (røde)
  • Arbejdsmandskasse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør