Nivelă rotativă GRL 600 CHV, cu acumulator și încărcător rapid

Cod articol.: 0601061F00
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Clasă de protecție IP IP68
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Laser rotativ
Execuție Cu receptor
Caracteristici Autonivelare
Interfaţă Conexiune pentru App
Lungimea totală 624 mm
Lăţimea totală 450 mm
Înălţimea totală 263 mm
Greutate totală 4.300 g

Identificare și clasificare

Cod articol 0601061F00
EAN / GTIN 3165140869096
Număr producător 0601061F00
L-Număr L00590 1210
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Laser GRL rotativ 600 CHV
  • stabil
  • sigur pentru locație – robust GRL 600 CHV Professional își dovedește valoarea chiar și în cele mai dificile condiții
  • Construcția sa robustă îl face rezistent la impact și oferă protecție IP68 împotriva prafului și a apei pentru o funcționare extrem de flexibilă pe vreme rea
  • Oferă conectivitate convenabilă
  • asigurând o muncă mai concentrată
  • cu mai puțin timp pierdut
  • Ecranul său și accesul la aplicația Leveling Remote
  • care vizualizează toate funcțiile
  • inclusiv înclinarea dublă
  • economisind timp prețios
  • fac dispozitivul intuitiv de utilizat
  • Acest laser de înaltă precizie oferă un timp de funcționare îndelungat atât cu sistemul de baterii 18V
  • cât și cu bateriile alcaline închise
  • pentru o funcționare neîntreruptă
  • Acest instrument este conceput pentru aplicații în aer liber care implică excavare
  • betonare
  • horticultură și lucrări de fațadă
  • GRL 600 CHV oferă
  • de asemenea
  • un receptor de înaltă calitate
  • cu o zonă de recepție de 125 mm
  • un afișaj cu două fețe și o funcție de decalaj în milimetri
  • Calibrarea instrumentului este rapidă și ușoară în conformitate cu instrucțiunile pas cu pas din aplicația intuitivă
  • economisind timp și resurse și asigurând rezultate precise de fiecare dată
  • Modul practic de ″mască″ disponibil în aplicație ajută la evitarea reflexiilor și interferențelor cu alte dispozitive de pe șantier
  • Receptor laser LR 60 Professional
  • suport receptor RB 60 Professional
  • telecomandă RC 6 Professional
  • 1 x acumulator ProCORE18V 4,0Ah
  • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • adaptor baterie BA 1 Professional
  • suport de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1

Caracteristică:

  • Volum: 73,85 dm3
  • Greutate brută: 15,51 kg
  • Greutate netă: 4,3 kg
  • Lățime dimensiune: 450 mm
  • Dimensiune înălțime: 263 mm
  • Lungime dimensiune: 624 mm

Livrare:

  • Receptor laser LR 60 Professional
  • Suport receptor RB 60 Professional
  • Control la distanță RC 6 Professional
  • 1 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4. 0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • Adaptor de baterie BA 1 Professional
  • Montaj de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5V (D)
  • 4 x baterie LR6 1,5 V (AA)
  • Placă țintă laser
  • Ochelari de protecție cu laser (roșu)
  • Cazetă de lucru
  • .