Laser rotatif GRL 600 CHV, avec batterie et chargeur rapide

Réf.: 0601061F00
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601061F00
EAN / GTIN 3165140869096
Réf. fabricant 0601061F00

Description

Description:

  • Laser GRL 600 CHV rotatif
  • stable et sûr sur site – le robuste GRL 600 CHV Professional prouve sa valeur
  • même dans les conditions les plus difficiles
  • Sa construction robuste la rend résistante aux chocs et offre une protection IP68 h/24 et 7 jours/7 contre la poussière et l'eau pour un travail extrêmement flexible par mauvais temps
  • Il offre une connectivité pratique
  • pour un travail plus concentré et moins de temps perdu
  • Son écran et l'accès à l'application de réglage de niveau
  • qui permet de visualiser toutes les fonctions
  • y compris la double inclinaison
  • ce qui permet de gagner un temps précieux
  • rendent l'appareil intuitif à utiliser
  • Ce laser haute précision offre une longue durée de fonctionnement avec le système à 18V piles et les piles alcalines incluses pour un fonctionnement ininterrompu
  • Cet outil est conçu pour les applications extérieures impliquant l'excavation
  • le bétonnage
  • l'horticulture et les travaux de façade
  • Le GRL 600 CHV offre également un récepteur de haute qualité avec une zone de réception de 125 mm
  • un affichage double face et une fonction de décalage en millimètres
  • L'étalonnage de l'outil est rapide et facile selon les instructions pas à pas de l'application intuitive
  • ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources et de garantir des résultats précis à chaque fois
  • Le « mode masque » pratique disponible dans l'application permet d'éviter les réflexions et les interférences avec d'autres appareils sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Volume: 73,85 dm3
  • Poids brut : 15,51 kg
  • Poids net : 4,3 kg
  • Largeur de cote : 450 mm
  • Dimension en hauteur : 263 mm
  • Longueur de cote : 624 mm

Livraison:

  • Récepteur laser LR 60 Professional
  • Support récepteur RB 60 Professional
  • Télécommande RC 6 Professional
  • 1 x batterie ProCORE18V 4. 0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • Adaptateur de batterie BA 1 Professional
  • Support mural WM 6 Professional
  • 4 x pile LR20 1.5V (D)
  • 4 x pile 1.5 V-LR6 (AA)
  • Visée laser
  • Lunettes laser (rouge)
  • Coffret de bricolage

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires