{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 18 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | GTL | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | Fliesenlaser GTL 3 | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zasięg maksymalny | 20 m | |
| Dokładność | 0,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Laser krzyżowy | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 3 | |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Wersja | Bez odbiornika | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Masa całkowita | 440 g |
| Numer artykułu | 0601015200 | |
| EAN / GTIN | 3165140431972 | |
| Numer producenta | 0601015200 | |
| Numer L | L00660 43 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |