Laser za ploščice GTL 3

Št. art.: 0601015200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601015200
EAN/GTIN 3165140431972
Številka proizvajalca 0601015200
L-število L00660 43

Opis

Opis:

  • Laser za ploščice GTL 3
  • Hitro polaganje ploščic zaradi dodatne črte pod kotom 45°
  • Poleg dveh laserskih črt pod kotom 90° projicira tretjo črto pod kotom 45° za natančno in hitro poravnavanje in polaganje stenskih in talnih ploščic
  • visoka natančnost 0,2 mm/m
  • kompaktna in lahka oblika za optimalno enostavno uporabo
  • disk za poravnavo
  • ciljna plošča za laser
  • zaščitna vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Delovni doseg s tarčo: 20 m
  • Določen čas delovanja, največ: 18 h v dvovrstičnem načinu
  • Temperatura delovanja: -10 - 50 °C
  • Teža, pribl. 44 kg
  • Temperatura skladiščenja: -20 - 70 °C
  • Laser dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Laser razred: 2
  • Projekcija: 3 vrstice
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Napajanje: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
  • Točnost kota (kot 0 - 90°): ±0,4 mm/m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)

Obseg dobave:

  • Disk za poravnavo
  • Merilna plošča za laser
  • Zaščitna torbica
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)