{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Betriebsdauer | 18 h | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Serie | GTL | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | Fliesenlaser GTL 3 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Reichweite max. | 20 m | |
| Genauigkeit | 0,2 mm | |
| Produktart | Kreuzlinienlaser | |
| Anzahl Laserpunkte | 3 | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | ohne Empfänger | |
| Arbeitstemperatur min. | -10 °C | |
| Arbeitstemperatur max. | 50 °C | |
| Gewicht gesamt | 440 g |
| Artikelnummer | 0601015200 | |
| EAN / GTIN | 3165140431972 | |
| Herstellernummer | 0601015200 | |
| L-Nummer | L00660 43 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |