Laser na dlaždice GTL 3

Artiklové číslo: 0601015200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601015200
EAN / GTIN 3165140431972
Číslo výrobce 0601015200
L-číslo L00660 43
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Dlaždice laser GTL 3
  • Rychlé obklady o další linii v 45 °
  • vyčnívající třetí linie v 45 ° kromě dvou laserových linek v úhelník 90 ° pro přesné a rychlé zarovnání a pokládka obkladů a dlažeb
  • vysoká přesnost 0,2 mm / m
  • kompaktní a lehký design pro optimální provoz
  • zarovnání disku
  • laserový cílový panel
  • ochranné pouzdro
  • baterie 4 x 1,5 v LR6

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s cílovou deskou: 20 m
  • Doba provozu, max.: 18 h v režimu 2 řádků
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca. 44 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Třída laseru: 2
  • Projekce: 3 řádky
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 4 x 1,5 V-LR6 (AA)
  • Přesnost úhlu (z. úhel 0 - 90°): ±0,4 mm/m* (* plus odchylka závislá na použití)

Rozsah dodávky:

  • Zarovnávací kotouč
  • Taška s laserovým terčem
  • Ochranný sáček
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)