{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 18 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Serie | GTL | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | Fliesenlaser GTL 3 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Interval maxim | 20 m | |
| Precizie | 0,2 mm | |
| Tip produs | Laser cu linii în cruce | |
| Număr de puncte laser | 3 | |
| Clasa laserului | Clasa 2 | |
| Execuție | Fără receptor | |
| Temperatura minimă de lucru | -10 °C | |
| Temperatura maximă de lucru | 50 °C | |
| Greutate totală | 440 g |
| Cod articol | 0601015200 | |
| EAN / GTIN | 3165140431972 | |
| Număr producător | 0601015200 | |
| L-Număr | L00660 43 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |