Laser pour carreaux GTL 3

Réf.: 0601015200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Durée de fonctionnement 18 h
Format international AA (LR6)
Série GTL
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Fliesenlaser GTL 3
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Portée maximale 20 m
Précision 0,2 mm
Type de produit laser compact nivell. auto a 5 Lasers
Nombre de points laser 3
Classe de laser classe 2
Exécution sans récepteur
Température de service minimale -10 °C
Température de service maximale 50 °C
Poids total 440 g

Identification et classification

Référence article 0601015200
EAN / GTIN 3165140431972
Réf. fabricant 0601015200
Article hors catalogue L00660 43
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser pour carreaux GTL 3
  • morcellement rapide par ligne supplémentaire à 45°
  • projection d'une troisième ligne à 45° en plus des deux lignes laser dans le equerre de 90° pour un alignement et une pose précis et rapides des carreaux muraux et de sol
  • haute précision de 0,2 mm/m
  • conception compacte et légère pour un fonctionnement optimal
  • disque d'alignement
  • panneau cible laser
  • etui de protection
  • 4 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec cible : 20 m
  • Durée de fonctionnement, max : 18 h en mode 2 lignes
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Poids, env. 44 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 635 nm, < 1 mW
  • Classe laser : 2
  • Projection : 3 lignes
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Précision angulaire (entre 0 - 90° d'angle) : ±0.4 mm/m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)

Livraison:

  • Rondelle d'alignement
  • Visée laser
  • Sac de protection
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)