9784 Foam insert KNIPEX pliers set VDE 1, 3 pieces

Nr art.: 05150184001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Tool Rebel
Oznaczenie producenta 9784; 9884
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Szare; Czarny
Wysokość 1 30 mm
Wysokość 2 8 mm
Liczba wycięć na narzędzia 3 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów 38 mm
Liczba 4
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki średnio twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 172 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 38 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150184001
EAN / GTIN 4013288232489
Numer producenta 05150184001
Numer L L60020 104677
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Durable foam insert
  • two-coloured for quick identification of missing parts
  • suitable for the Tool Rebel roller cabinet
  • equipped with 1x KNIPEX high leverage diagonal cutter, 1x KNIPEX snipe nose side cutting pliers (stork beak pliers), 1x KNIPEX needle-nose combination pliers
  • each insulated with multi-component sleeves, VDE-tested.

Zaleta:

  • Durable foam insert, each tool has its own place; two-coloured, missing tools will quickly be noticed
  • Optimum fit for the best possible removal of the tools from the foam insert
  • Water- and oil-repellent, low maintenance and easy to clean
  • Protection of the tool from dirt and impact
  • Width x height x depth: without tools 172 x 30 x 392 mm, with tools 172 x 38 x 392 mm

W dostawie:

  • 9784 Foam insert KNIPEX pliers set VDE 1, 3 pieces
  • 1x KNIPEX Diagonal stripper 70 06 160: KNIPEX Diagonal stripper 70 06 160
  • 1x KNIPEX Snipe nose pliers with blade (stork beak pliers) 26 16 200: KNIPEX Snipe nose pliers with blade (stork beak pliers) 26 16 200
  • 1x KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185: KNIPEX Needle-nose combination pliers 08 26 185
  • 1x 9884 Foam insert KNIPEX pliers set VDE 1, empty: 172 x 30 x 392 mm