{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Tool Rebel | |
| Herstellerbezeichnung | 9784; 9884 | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Höhe 1 | 30 mm | |
| Höhe 2 | 8 mm | |
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge | 3 St. | |
| kleinste geeignete Fronthöhe | 38 mm | |
| Anzahl | 4 | |
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Schaum Beschaffenheit | mittelhart | |
| Eigenschaften | ölbeständig | |
| Material | Polyurethan (PU) | |
| Breite gesamt | 172 mm | |
| Tiefe gesamt | 392 mm | |
| Höhe gesamt | 38 mm | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 05150184001 | |
| EAN / GTIN | 4013288232489 | |
| Herstellernummer | 05150184001 | |
| L-Nummer | L60020 104677 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |