9784 Kleště KNIPEX VDE v pěnové vložce, set 1, 3 dílný

Artiklové číslo: 05150184001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Tool Rebel
Označení výrobce 9784; 9884
Třída jakosti VDE
Barva Šedá; Černá
Výška 1 30 mm
Výška 2 8 mm
Počet výřezů na nástroje 3 ks
Nejmenší vhodná přední výška 38 mm
Počet 4
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti středně tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 172 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 38 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150184001
EAN / GTIN 4013288232489
Číslo výrobce 05150184001
L-číslo L60020 104677
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolný pěnová vložka
  • 2barevný pro rychlou detekci chybějících dílů
  • Vhodné pro dílenský vozík Rebel
  • Vybaven 1 Knipex silových bočních fréz, 1 Knipex štípací kleště s břitem (kleště Storchschnapps), 1 Knipex špičaté kombinované kleště
  • Izolováno v každém pouzdru s vícesložkovým pouzdrem, testováno VDE.

Výhoda:

  • Odolný pěnová vložka, každý nástroj má své vlastní místo; 2 barvy, nedostatek nástrojů je rychle zaznamenán
  • Optimální přizpůsobení pro nejlepší možné odstranění nástrojů z pěnová vložka
  • Voda a olej odpuzující, snadno se čistí a snadno se čistí
  • Ochrana nástroje před znečištěním a nárazem
  • šířka x výška x hloubka: Bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 38 x 392 mm

Rozsah dodávky:

  • 9784 Sada kleští pěnová vložka Knipex VDE 1, 3dílná
  • 1x Knipex boční řezačka 70 06 160: Boční řezačka Knipex 70 06 160
  • 1x Knipex štípací kleště s břitem (kleště s čápem) 26 16 200: Knipex kleště na štípačky s břitem (kleště na Storchschnapps) 26 16 200
  • 1x Knipex špičaté kombinované kleště 08 26 185: Knipex špičaté kombinované kleště 08 26 185
  • 1x 9884 pěnová vložka Knipex sada kleští VDE 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm