9712 Wkładka piankowa z wkrętakami do śrub i wkrętów z gniazdem TORX® z funkcją przytrzymywania, Set 1, 14 część

Nr art.: 05150103001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Tool Rebel
Oznaczenie producenta 9712 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1
Kolor Zielony; Czarny
Liczba wycięć na narzędzia 14 szt.
Liczba 14
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 344 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150103001
EAN / GTIN 4013288225283
Numer producenta 05150103001
Numer L L60020 4995
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trwała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w 14 wkrętaków Wera TORX® (warsztatowe, mikro i z rękojeścią poprzeczną) z funkcją przytrzymania do śrub i wkrętów TORX®.

Cecha szcz.:

  • Length: 405.00 mm
  • Width: 360.00 mm
  • Height: 60.00 mm
  • Weight: 1,707.00 g
  • Contents: 14 pieces

Zaleta:

  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9712 Wkładka piankowa z wkrętakami do śrub i wkrętów z gniazdem TORX® z funkcją przytrzymywania, Set 1, 14 część
  • 6x 367 TORX® HF Wkrętak z funkcją przytrzymywania: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm
  • 4x 2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania precyzyjny: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm
  • 4x Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z funkcją przytrzymywania 467 TORX® HF: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm
  • 1x 9812 Wkładka piankowa z wkrętakami do śrub i wkrętów TORX® z funkcją przytrzymywania, Set 1, pusta: 344 x 30 mmm x 392 mm