9781 Wkładka piankowa ze szczypcami KNIPEX, Set 2, 3 część

Nr art.: 05150181001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Numer producenta 05150181001
Numer L L60020 4989
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trwała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu ″bociani dziób″) KNIPEX, szczypce dla mechaników KNIPEX i nożyce dla elektryków KNIPEX.

Cecha szcz.:

  • Length: 405.00 mm
  • Width: 185.00 mm
  • Height: 55.00 mm
  • Weight: 1,077.00 g
  • Contents: 3 pieces

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9781 Wkładka piankowa ze szczypcami KNIPEX, Set 2, 3 część
  • 1x Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu ″bociani dziób″) KNIPEX 26 15 200: 200 mm
  • 1x Szczypce dla mechaników KNIPEX 38 25 200: 200 mm
  • 1x Nożyczki dla elektryków KNIPEX 95 05 155: 155 mm
  • 1x 9881 Wkładka piankowa ze szczypcami KNIPEX, Set 2, pusta: 172 x 30 x 392 mm