9731 Wkładka piankowa 6003 Joker, Set 1, 19 część

Nr art.: 05150121001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria Tool Rebel
Oznaczenie producenta 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1; Wera 6003 Joker
Kolor czarny
Liczba wycięć na narzędzia 19 szt.
Liczba 19
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie 344 mm
Głębokość całkowita 392 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150121001
EAN / GTIN 4013288225115
Numer producenta 05150121001
Numer L L60020 4958
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w 18 kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker i otwieracz do butelek Wera Kraftform.

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9731 Wkładka piankowa 6003 Joker, Set 1, 19 część
  • 18x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm
  • 1x Otwieracz do butelek: 148
  • 1x 9831 Wkładka piankowa 6003 Joker, Set 1, pusta: 344 x 30 x 392 mm