{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | Zyklop | |
| Oznaczenie producenta | 410 i VDE B; 8007 B VDE Zyklop Knarre; 8740 B VDE HF; 8767 B VDE HF; 8790 B VDE; 8794 LB VDE; 8794 SB VDE; 9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1; 9826 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 28 szt. | |
| Liczba | 28 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości pianki | miękkie | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Poliuretan (PU) | |
| Szerokość łącznie B | 344 mm | |
| Głębokość całkowita T | 392 mm | |
| Wysokość całkowita H | 30 mm | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05150116001 | |
| EAN / GTIN | 4013288232519 | |
| Numer producenta | 05150116001 | |
| Numer L | L60020 104670 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |