9826 Foam insert 8007 B VDE Zyklop VDE ratchet set 1, 3/8″, empty, 344 x 30 x 392 mm

Nr art.: 05137326001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Zyklop
Oznaczenie producenta 8007 B; 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1
Opakowanie luzem
Kolor Szare; Czarny
Wysokość 1 30 mm
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 344 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05137326001
EAN / GTIN 4013288232687
Numer producenta 05137326001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 1 trwała wkładka z pianki, do montażu bez użycia narzędzi
  • Dwukolorowe oznaczenie umożliwiające szybkie wykrycie brakujących elementów
  • Szerokość x wysokość x głębokość: 344 x 30 x 392 mm
  • Zapasowa wkładka piankowa do produktu WERA nr 9726
  • przeznaczony do wózka warsztatowego Tool Rebel.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 344 mm
  • Wysokość: 30 mm
  • Długość: 392 mm

Zaleta:

  • Trwała wkładka z pianki, każde narzędzie ma swoje stałe miejsce; dwukolorowa, brak narzędzi szybko rzuca się w oczy
  • Wysokiej jakości, trwała wkładka z pianki, nie wydzielająca oparów chemicznych
  • Optymalne dopasowanie zapewniające jak najłatwiejsze wyjmowanie narzędzi z wkładki z pianki
  • Odporny na wodę i olej, łatwy w pielęgnacji i czyszczeniu
  • Ochrona narzędzia przed zabrudzeniem i uderzeniami

W dostawie:

  • 9826 Wkładka z pianki 8007 B VDE Zyklop VDE Zestaw grzechotek 1, 3/8″, bez narzędzi, 344 x 30 x 392 mm