{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | Zyklop | |
| Označení výrobce | 410 i VDE B; 8007 B VDE Zyklop Knarre; 8740 B VDE HF; 8767 B VDE HF; 8790 B VDE; 8794 LB VDE; 8794 SB VDE; 9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1; 9826 | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená; Černá | |
| Počet výřezů na nástroje | 28 ks | |
| Počet | 28 | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Pěna vlastnosti | měkké | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Materiál | Polyuretan (PU) | |
| Šířka celkem B | 344 mm | |
| Celková hloubka T | 392 mm | |
| Výška celková H | 30 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 05150116001 | |
| EAN / GTIN | 4013288232519 | |
| Číslo výrobce | 05150116001 | |
| L-číslo | L60020 104670 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |