{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 9820 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4″ Set 1 | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 0 szt. | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba | 1 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Zyklop | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości pianki | średnio twardy | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Poliuretan (PU) | |
| Szerokość łącznie B | 172 mm | |
| Głębokość całkowita T | 392 mm | |
| Wysokość całkowita H | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 05137320001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225450 | |
| Numer producenta | 05137320001 | |
| Numer L | L60020 4966 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |