Listwa magnetyczna A 4 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/4″, 9 część

Nr art.: 05005400001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Zyklop
Oznaczenie producenta 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz; 9600 Nuss-Magnetleiste; Nuss-Magnetleiste A 4
Opakowanie luzem
Zawartość 9 szt.
Rodzaj produktu Magnes do tablic
Szerokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05005400001
EAN / GTIN 4013288223197
Numer producenta 05005400001
Numer L L60020 4752
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Listwa magnetyczna z 9 kluczami nasadowymi do mocowania ręcznego i maszynowego (non-impact), 1/4″.
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Listwa magnetyczna umożliwia krótkotrwałe mocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist to unlock zapewnia bezpieczne blokowanie i odblokowywanie kluczy nasadowych.

Zaleta:

  • 9-częściowy zestaw kluczy nasadowych na listwie magnetycznej, 1/4″
  • Listwa magnetyczna z niezawodnym mocowaniem kluczy nasadowych i jednocześnie łatwym ich wyjmowaniem (twist to unlock) do tymczasowego mocowania na ściance warsztatowej, półce lub wózku warsztatowym
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna A 4 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/4″, 9 część
  • 9x 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼″: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Listwa magnetyczna 9600 na klucze nasadowe 1/4″, bez wyposażenia: 30 x 270 mm