• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8″, 28-teilig

Artikel-Nr.: 05150116001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1 000 V
Serie Zyklop
Herstellerbezeichnung 410 i VDE B; 8007 B VDE Zyklop Knarre; 8740 B VDE HF; 8767 B VDE HF; 8790 B VDE; 8794 LB VDE; 8794 SB VDE; 9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1; 9826
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe gelb; rot; schwarz
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 28 St.
Anzahl 28
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Schaum Beschaffenheit weich
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyurethan (PU)
Breite gesamt B 344 mm
Tiefe gesamt T 392 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150116001
EAN / GTIN 4013288232519
Herstellernummer 05150116001
L-Nummer L60020 104670
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen.
  • Bestückt mit 1 Zyklop Knarre 8007 B VDE mit Umschalthebel, 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE B, 14 Zyklop-Steckschlüsseleinsätzen 8790 B, 6 Zyklop-Bitnüssen 8767 B HF mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 4 Bitnüssen 8740 B HF mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang).

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre 8007 B für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
  • Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Lieferumfang:

  • 9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8″, 28-teilig
  • 1x 8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 222 mm
  • 1x 410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8″ Steckschlüsseleinsätze: 3/8″ x 130 mm
  • 14x 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8″-Antrieb: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 mm, 18x46 mm, 19x46 mm
  • 6x 8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm
  • 4x 8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm
  • 1x 8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8″: 3/8″ x 91 mm
  • 1x 8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8″: 3/8″ x 166 mm
  • 1x 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8″, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm