• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Artikel-Nr.: 05074824010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
eingestelltes Drehmoment 0,9
Länge gesamt L 89 mm
Anzugsrichtung rechts
Prüfprotokoll des Herstellers nein
Norm DIN ISO 1173
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Serie 7400 ESD
Herstellerbezeichnung 7400 ESD; Kraftform
Maßeinheit Drehmoment Nm
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher
Messtechnik mechanisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05074824010
EAN / GTIN 4013288188229
Herstellernummer 05074824010
L-Nummer L60230 2
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert.
  • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
  • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137003001).
  • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Merkmal:

  • Artikelnummer: 7452 ESD art. no.
  • Aufnahmegröße: 1/4″ inch
  • Grifflänge: 89 mm
  • Hauptskala Messbereich: 0,9-1,5 Nm
  • Länge Drehmomentschlüssel: 133 mm
  • Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 5 1/4″ inch

Vorteil:

  • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb

Lieferumfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Hinweis:

ACHTUNG: Sonderartikel!
Bei Bestellung gewünschte Voreinstellung innerhalb des möglichen Bereichs (0,9 - 1,5 Nm) in Nm an unseren Vertriebsinnendienst mitteilen.
Standardartikel (Voreinstellung 0,9 Nm): 05074824001