Opis:
- Momentni izvijači Wera.
- Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
- S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
- Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
- vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137001001).
- Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
- Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
- Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
- Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
- Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
- Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.
Prednosti:
- Fiksni, nastavljivi izvijači Kraftform ESD glede na zahteve kupca
- Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
- Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
- Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
- Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
Obseg dobave:
- SERIJA 7400 ESD Kraftform izvijači s tovarniško fiksno prednastavljeno vrednostjo, izmerjeno v skladu z zahtevami stranke, velikost ročaja 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm
Opomba:
POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,9-1,5 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,9 Nm): 05074824001