Description:
- Tournevis dynamométrique Wera.
- Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
- Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
- Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
- La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001).
- Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
- Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
- Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
- Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
- Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Avantage(s):
- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
- Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
- Pour embouts 6 pans 1/4″
- Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″
Livraison:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7452 ESD x 0.9-1.5 Nm
Remarque(s):
ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,9 - 1,5 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,9 Nm) : 05074824001