Ladder bracket, powder-coated RAL 3000 with CL1 lock

Nr art.: 019830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 3000
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS; Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Możliwość użycia do Drabiny
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Długość 150 mm
Szerokość 131 mm
Głębokość 165 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 019830
EAN / GTIN 4031405198302
Numer producenta 019830
Numer L L90240 102559
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Opis
  • Nasza obszerna oferta sprawdzonych akcesoriów sprawia, że ​​Twoje narzędzie jest jeszcze bezpieczniejsze i bardziej praktyczne w użyciu. Akcesoria zgodne z TRBS 2121 i DGUV Information 208-016 (poprzednio BGI 694 lub GUV-I 694) i obowiązującymi przepisami DGUV. Zamawiając części zamienne, prosimy o podanie numeru artykułu drabiny, którą już posiadasz.
  • Prace zmianowe i wykończeniowe, takie jak: Na przykład wykonujemy dla Ciebie montaż rolek, montaż haków, rur poprzecznych, łańcuchów itp. za zryczałtowaną stawkę 55,00 euro bez VAT (zalecana cena detaliczna) za dokonaną zmianę.
Fakty
  • Wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, następnie malowanej proszkowo na kolor czerwony RAL 3000, do montażu naściennego. Płynna regulacja głębokości w zakresie 139-190 mm
  • Wymiary ok. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Bezstopniowa regulacja głębokości w zakresie 139 – 190 mm
  • Nadaje się do drabin stopniowych i szczebelkowych
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: czerwony, zamek CL1
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne