Suport pentru scară, vopsit cu pulbere RAL 3000, cu încuietoare CL1

Cod articol.: 019830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 3000
Nuanță, roşu Roșu flacără
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE
Culoarea roşu
Recomandat pentru Scări
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lungime 150 mm
Lăţime 131 mm
Adâncime 165 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 019830
EAN / GTIN 4031405198302
Număr producător 019830
L-Număr L90240 102559
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Descriere
  • Gama noastră completă de accesorii testate face ca uneltele dvs. să fie și mai sigure și mai practice în utilizare. Accesorii conforme cu TRBS 2121 și DGUV Informații 208-016 (până acum BGI 694 sau GUV-I 694) și reglementările DGUV în vigoare. Vă rugăm să ne comunicați numărul de articol al scării existente atunci când comandați piese de schimb.
  • Lucrările de modificare și completare, cum ar fi montarea de role, cârlige, țevi transversale, lanțuri etc., sunt efectuate la un preț forfetar de 55,00 euro fără TVA (preț recomandat fără caracter obligatoriu) pentru fiecare modificare efectuată.
Fapte
  • Execuție din tablă de oțel zincată, apoi vopsită cu pulbere în culoarea RAL 3000 roșu, pentru montare pe perete. Adâncime reglabilă în trepte de la 139 la 190 mm
  • Dimensiuni aprox. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Adâncime reglabilă în trepte de la 139 la 190 mm
  • potrivit pentru scări cu trepte și scări cu balustradă
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Tip produs: Roșu, încuietoare CL1
  • Lungime: 260 mm
  • Lăţime: 125 mm
  • Înălţime: 150 mm
  • Domeniu de reglare: 95 mm
  • Material: Oțel zincat, oțel acoperit
  • Dimensiunea de transport: 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg