{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 3000 | |
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung; RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | rot | |
| geeignet für | Leitern | |
| Produktart | Halter | |
| Material | Stahl | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 131 mm | |
| Tiefe | 165 mm |
| Artikelnummer | 019830 | |
| EAN / GTIN | 4031405198302 | |
| Herstellernummer | 019830 | |
| L-Nummer | L90240 102559 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |