Ledningsholder pulverlakeret RAL 3000 med CL1-lås

Art.-nr.: 019830
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 3000
Farvetone, rød Ildrød
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning; RoHS-direktivet
Farve rød
Egnet til Stiger
Produkttype Holder
Materiale stål
Længde 150 mm
Bredde 131 mm
Dybde 165 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 019830
EAN/GTIN 4031405198302
Producentnummer 019830
L-nummer L90240 102559
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskrivelse
  • Vores omfattende udvalg af gennemprøvede tilbehørsdele gør dit arbejdsredskab endnu mere sikkert og praktisk at bruge. Tilbehør i henhold til TRBS 2121 og DGUV Information 208-016 (tidligere BGI 694 og GUV-I 694) og gældende DGUV-regler. Når du bestiller reservedele, bedes du oplyse varenummeret på den eksisterende stige.
  • Ændringer og kompletteringer, såsom montering af ruller, kroge, tværstænger, kæder osv., udføres til en fast pris på 55,00 euro ekskl. moms (vejledende pris) pr. udført ændring.
Fakta
  • Udført i galvaniseret stålplade, efterfølgende pulverlakeret i RAL 3000 rød, til vægmontering. Trinløst justerbar dybde fra 139–190 mm
  • Mål ca. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Trinløst justerbar dybde fra 139 til 190 mm
  • passer til trappestiger og stiger med trin
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Produkttype: Rød, CL1-lås
  • Længde: 260 mm
  • Bredde: 125 mm
  • Højde: 150 mm
  • Indstillingsområde: 95 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål, belagt stål
  • Transportmål: 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg