Soporte para barras con recubrimiento en polvo RAL 3000 con cerradura CL1

Número de artículo: 019830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 3000
Color, rojo Rojo vivo
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas; Identificación CE
Color rojo
Aptitud para Escaleras
Tipo de producto Soporte
Material acero
Longitud 150 mm
Anchura 131 mm
Profundidad 165 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 019830
EAN / GTIN 4031405198302
Número del fabricante 019830
Número L L90240 102559
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Descripción
  • Nuestra amplia gama de accesorios de probada eficacia hace que su herramienta de trabajo sea aún más segura y práctica. Accesorios según TRBS 2121 y DGUV Información 208-016 (antes BGI 694 o GUV-I 694) y normativa DGUV vigente. Cuando solicite piezas de repuesto, indíquenos el número de artículo de la escalera que ya tiene.
  • Los trabajos de modificación y completamiento, como por ejemplo, la instalación de ruedas, ganchos, tubos transversales, cadenas, etc., los realizamos por un precio fijo de 55,00 euros sin IVA (precio de venta recomendado) por cada modificación realizada.
Datos
  • Fabricado en chapa de acero galvanizado, con recubrimiento en polvo en rojo RAL 3000, para montaje en pared. Profundidad regulable sin escalonamientos de 139 a 190 mm.
  • Dimensiones aprox. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Profundidad regulable sin escalonamientos de 139 a 190 mm.
  • Apto para escaleras de peldaños y escaleras de mano.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tipo de producto: Rojo, cerradura CL1
  • Longitud: 260 mm
  • Anchura: 125 mm
  • Altura: 150 mm
  • Intervalo de ajuste: 95 mm
  • Material: Acero galvanizado, acero recubierto
  • Dimensión del transporte: 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg