Držák na vedení, práškově lakovaný RAL 3000 s zámkem CL1

Artiklové číslo: 019830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 3000
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS); Značka CE
Barva červená
Vhodné pro Žebříky
Druh produktu držák
Materiál ocel
Délka 150 mm
Šířka 131 mm
Hloubka 165 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 019830
EAN / GTIN 4031405198302
Číslo výrobce 019830
L-číslo L90240 102559
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Popis
  • Naše komplexní nabídka osvědčeného příslušenství zvyšuje bezpečnost a praktičnost vašeho pracovního nástroje. Příslušenství podle TRBS 2121 a DGUV Information 208-016 (dříve BGI 694 resp. GUV-I 694) a platných předpisů DGUV. Při objednávce náhradních dílů nám prosím sdělte číslo položky již existujícího žebříku.
  • Úpravy a doplňky, jako např. montáž koleček, háčků, příčných trubek, řetězů atd., provádíme za paušální cenu 55,00 eur bez DPH (doporučená maloobchodní cena) za každou provedenou úpravu.
Fakta
  • Provedení z pozinkovaného ocelového plechu, následně práškově lakované v barvě RAL 3000 červená, pro montáž na stěnu. Plynule nastavitelná hloubka od 139 do 190 mm
  • Rozměry cca mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Plynule nastavitelná hloubka od 139 do 190 mm
  • vhodné pro stupňové a příčkové žebříky
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Typ výrobku: Červená, zámek CL1
  • Délka: 260 mm
  • Šířka: 125 mm
  • Výška: 150 mm
  • Rozsah nastavení: 95 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná, ocel potažená
  • Přepravní rozměry: 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg