{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 3000 | |
| Barvni odtenek, rdeča | Plamensko rdeča | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | direktiva RoHS; oznaka CE | |
| Barva | rdeča | |
| Primerno za | Lestve | |
| Vrsta izdelka | Držalo | |
| Material | jeklo | |
| Dolžina | 150 mm | |
| Širina | 131 mm | |
| Globina | 165 mm |
| Številka izdelka | 019830 | |
| EAN/GTIN | 4031405198302 | |
| Številka proizvajalca | 019830 | |
| L-število | L90240 102559 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |