P-LINE 215G analogue lever-type dial test indicator, standard, 0,6 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Nr art.: 01810405
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Średnica czujnika zegarowego 40 mm
Seria P-LINE
Oznaczenie producenta P-LINE Typ 215G
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0,6 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,6 mm
Pomiar siły min. 0,3 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Powtarzalność 1,5 µm
Granica błędu 0,001 mm; 0,003 mm; 0,005 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 18 mm
Konstrukcja standardowa
Rozpiętość odchylenia fe 10 µm
Całkowite odchylenie fcałk 13 µm
Histereza wartości pomiaru fu 4,5 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,1 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810405
EAN / GTIN 7630041152388
Numer producenta 01810405
Numer L L40620 101160

Opis

Opis:

Standard: ISO 9493
Measuring range: 0,6 mm
Travel / revolution: 0,1 mm
Circular scale: 0 ÷ 5 ÷ 10
Measuring force: 0,3 N
Resolution: 0,002 mm
Indication error on the measuring range (MPEe, retractable plunger): 10 µm
Indication error on the measuring range (MPEtot, retractable and extendable plunger): 13 µm
Indication error on 1/10 rotation (MPEp 1/10): 1 µm
Indication error on 1/2 rotation (MPEp 1/2): 3 µm
Indication error on 1 rotation (MPEp 1): 5 µm
Repeatability of the indication error (MPEr): 1,5 µm
Hysteresis of indication error (MPEh): 4,5 µm
Housing: metal
Ball inserts: tungsten carbide
Rotating dial
Reading direction: clockwise

Dimensions:
Insert thread: M1,6
Dial, Ø: 40 mm
Probe length: 18 mm

Included in delivery:
Lever-type dial test indicator with mounted ball insert Ø 2 mm
Wrench for insert mounting
Rigid stem Ø 8 mm
Rigid stem Ø 4 mm
Measurement report