P-LINE 215GL analogue lever-type dial test indicator, standard, 1,2 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Nr art.: 01810406
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Średnica czujnika zegarowego 40 mm
Seria P-LINE
Oznaczenie producenta P-LINE Typ 215GL
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 1,2 mm
Maks. zakres pomiarowy 1,2 mm
Pomiar siły min. 0,2 N
Pomiar siły maks. 0,2 N
Powtarzalność 1,5 µm
Granica błędu 0,002 mm; 0,006 mm; 0,01 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 36 mm
Konstrukcja Długie ramię skanujące
Rozpiętość odchylenia fe 20 µm
Całkowite odchylenie fcałk 26 µm
Histereza wartości pomiaru fu 8 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810406
EAN / GTIN 7630041152395
Numer producenta 01810406
Numer L L40620 101168

Opis

Opis:

Standard: ISO 9493
Measuring range: 1,2 mm
Travel / revolution: 0,2 mm
Circular scale: 0 ÷ 10 ÷ 20
Measuring force: 0,2 N
Resolution: 0,002 mm
Indication error on the measuring range (MPEe, retractable plunger): 20 µm
Indication error on the measuring range (MPEtot, retractable and extendable plunger): 26 µm
Indication error on 1/10 rotation (MPEp 1/10): 2 µm
Indication error on 1/2 rotation (MPEp 1/2): 6 µm
Indication error on 1 rotation (MPEp 1): 10 µm
Repeatability of the indication error (MPEr): 1,5 µm
Hysteresis of indication error (MPEh): 8 µm
Housing: metal
Ball inserts: tungsten carbide
Rotating dial
Reading direction: clockwise

Dimensions:
Insert thread: M1,6
Dial, Ø: 40 mm
Probe length: 36 mm

Included in delivery:
Lever-type dial test indicator with mounted ball insert Ø 2 mm
Wrench for insert mounting
Rigid stem Ø 8 mm
Rigid stem Ø 4 mm
Measurement report