Analogowy czujnik dźwigienkowo-zębaty P-LINE 216G, standardowy, 0,6 mm, 0,001 mm, Ø 40 mm

Nr art.: 01810407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Seria P-LINE
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,6 mm
Pomiar siły min. 0,3 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Powtarzalność 1,5 µm
Odchyłka pomiarowa MPE 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,013 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Protokół kontrolny tak
Konstrukcja Wersja pionowa
Histereza wartości pomiaru fu 4,5 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,1 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810407
EAN / GTIN 7630041152401
Numer producenta 01810407
Numer L L41140 746

Opis

Opis:

Norma: ISO 9493
Zakres pomiarowy: 0,6 mm
Zakres pomiarowy / obrót: 0,1 mm
Skala okrągła: 0 ÷ 5 ÷ 10
Nacisk pomiarowy: 0,3 N
Rozdzielczość: 0,001 mm
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEe, przy wsuwanym pręcie): 10 µm
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEtot, przy wsuwaniu i wysuwaniu pręta): 13 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie 1/10 obrotu (MPEp 1/10): 1 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie 1/2 obrotu (MPEp 1/2): 3 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie jednego obrotu (MPEp 1): 5 µm
Granica powtórzenia (MPEr): 1,5 µm
Obszar nieczułości (MPEh): 4,5 µm
Obudowy: metal
Wkładka pomiarowa kulowa: z węglików spiekanych
Obrotowa skala
Kierunek czytania: W prawo

Wymiary:
Gwint do wkładki pomiarowej: M1,6
Skala, Ø: 40 mm
długość końcówki pomiarowej: 18 mm

Zakres dostawy obejmuje:
Čujnik dźwigienkowo-zębaty z wbudowaną wkładką kulistą o Ø 2 mm
Klucz do montażu wkładki pomiarowej
Średnica elementu mocującego Ø 4 mm
Średnica elementu mocującego Ø 8 mm
Raport z pomiarów