Analog føler P-LINE 215G, standard, 0,6 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Art.-nr.: 01810405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Husdiameter 40 mm
Serie P-LINE
Måleur-diameter 40 mm
Producentbetegnelse P-LINE 215G
Materiale, hus metal
Display analog; analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 0,6 mm
Målekraft min. 0,3 N
Målekraft maks. 0,3 N
Repeterbarhed 1,5 µm
Fejlgrænse 0,01 mm
Måleafvigelse MPE 10 µm
Måleafvigelse 10 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Målekugle-diameter 2 mm
Følearmslængde 18 mm
Standard fabriksstandard
Testrapport ja
Egenskab, måleur stødsikkert
Konstruktion Standard
Samlet tolerance fges 13 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 4,5 µm
Skalainddelingsværdi 0,002 mm; 0,002 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 0,1 mm; 0,1 mm
Drejelig skive ja; ja
Aflæsning af enhed millimeter; millimeter
Aflæsning, millimeter 0,002 mm; 0,002 mm
Indhold enkelt del
Produkttype sensorisk håndtag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01810405
EAN/GTIN 7630041152388
Producentnummer 01810405
L-nummer L40620 101160

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard: ISO 9493
Måleområde: 0,6 mm
Målespændvidde/omdrejning: 0,1 mm
Rundskala: 0 ÷ 5 ÷ 10
Målekraft: 0,3 N
Opløsning: 0,002 mm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækning af stang): 10 µm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEtot, med stang, der trækkes ind og ud): 13 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/10 omdrejning (MPEp 1/10): 1 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1/2 omdrejning (MPEp 1/2): 3 µm
Måleafvigelse på displayet over et område på 1 omdrejning (MPEp 1): 5 µm
Gentagelsesgrænse (MPEr): 1,5 µm
Spændvidde for reversering af målte værdier (MPEh): 4,5 µm
Hus: metal
Kuglemåleindsats: hårdmetal
Roterbart skalablad
Aflæsningsretning: med uret

Dimensioner:
Gevind til måleindsats: M1,6
Skalablad, Ø: 40 mm
Længde måleindsats: 18 mm

Inkluderet i leveringen:
Sensorhåndtag med indbygget kuglemåleindsats Ø 2 mm
Nøgle til montering af måleindsats
Spændeaksel Ø 4 mm
Spændeaksel Ø 8 mm
Målerapport