{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 27 mm | |
| Średnica czujnika zegarowego | 27 mm | |
| Seria | P-LINE | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Oznaczenie producenta | P-LINE Typ 215 | |
| Min. zakres pomiarowy | 0,6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,6 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,3 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,3 N | |
| Powtarzalność | 1,5 µm | |
| Granica błędu | 0,001 mm; 0,003 mm; 0,005 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 18 mm | |
| Konstrukcja | Wersja pionowa | |
| Rozpiętość odchylenia fe | 10 µm | |
| Całkowite odchylenie fcałk | 13 µm | |
| Histereza wartości pomiaru fu | 4,5 µm | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,002 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,1 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,002 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 01810404 | |
| EAN / GTIN | 7630041152371 | |
| Numer producenta | 01810404 | |
| Numer L | L41140 734 |