Comparator analogic P-LINE 215G, standard, 0,6 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Cod articol.: 01810405
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Diametrul carcasei 40 mm
Diametru manometru 40 mm
Serie P-LINE
Denumirea producătorului P-LINE Typ 215G
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0,6 mm
Domeniu de măsurare max. 0,6 mm
Forța de măsurare min. 0,3 N
Forța de măsurare max. 0,3 N
Repetabilitate 1,5 µm
Eroare de toleranţă 0,001 mm; 0,003 mm; 0,005 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Lungime braţ palpator 18 mm
Forma Standard
Interval de deviere fe 10 µm
Interval de abatere totală fges 13 µm
Interval de inversare a măsurării fu 4,5 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,002 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,1 mm
Cadran rotativ da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,002 mm
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 01810405
EAN / GTIN 7630041152388
Număr producător 01810405
L-Număr L40620 101160

Descriere

Descriere:

Standard: ISO 9493
Spațiu de măsurare: 0,6 mm
Spațiu de măsurare / revoluție: 0,1 mm
Scală rotundă: 0 ÷ 5 ÷ 10
Forță de măsurare: 0,3 N
Rezoluție: 0,002 mm
Deviere de măsurare a afișajului pe întregul interval de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 10 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEtot, cu tija care se retrage și se extinde): 13 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/10 de rotație (MPEp 1/10): 1 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/2 de rotație (MPEp 1/2): 3 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1 rotație (MPEp 1): 5 µm
Limita de repetabilitate (MPEr): 1,5 µm
Spațiul de inversare a valorii măsurate (MPEh): 4,5 µm
Carcasă: metal
Inserție de măsurare cu bilă: metal dur
Lama scării rotativă
Direcția de citire: sensul acelor de ceasornic

Dimensiuni:
Filetul pentru inserția de măsurare: M1.6
Lama scării, Ø: 40 mm
Lungimea inserției de măsurare: 18 mm

Inclus în livrare:
Manometru cu pârghie senzor cu inserție de măsurare cu bilă încorporată Ø 2 mm
Cheie pentru montarea inserției de măsurare
Echeie de prindere Ø 4 mm
Echeie de prindere Ø 8 mm
Raport de măsurare