{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) | 3,5 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0002 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | nie | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 5,08 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 4 szt. | |
| Długość całkowita | 77 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 12,7 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 15,24 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 00880401 | |
| EAN / GTIN | 7630041122756 | |
| Numer producenta | 00880401 |