Micrometru intern analogic 0,5 - 0,6 inch

Cod articol.: 00880401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază a 3,5 mm
Citire inch, inch 0,0002 inch
Tip produs micrometru de interior
Limitator de cuplu de frecare nu
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 5,08 µm
Număr de micrometre 4 buc.
Lungimea totală 77 mm
Domeniu de măsurare min. 12,7 mm
Domeniu de măsurare max 15,24 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 00880401
EAN / GTIN 7630041122756
Număr producător 00880401

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [in]: .5 ÷ .6
  • Max. erori permise [in]: .0002
  • Limită de repetabilitate [in]: .0002
  • Rezoluție [in]: .0002
  • Dimensiunea A [mm]: 3,5
  • Dimensiunea A [in]: .13
  • Dimensiunea B [mm]: 4
  • Dimensiunea B [in]: .15
  • Dimensiunea C [mm]: 77
  • Dimensiunea C [in]: 3,03

Descriere:

Micrometru interior analogic IMICRO, .500-.600 in

Caracteristică:

  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Inclus în livrare: Micrometru; raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099