{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | plastový kufr | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 3,5 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,0002 palec | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ne | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí podložky | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 5,08 µm | |
| Počet mikrometrů | 4 ks | |
| Celková délka | 77 mm | |
| Rozsah měření min. | 12,7 mm | |
| Rozsah měření max | 15,24 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 00880401 | |
| EAN / GTIN | 7630041122756 | |
| Číslo výrobce | 00880401 |