IMICRO ANALOGICO .5-.6IN

Codice art.: 00880401
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00880401
EAN / GTIN 7630041122756
Codice del produttore 00880401

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: .5 ÷ .6
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 3,5
  • Dimensione A [poll.]: .13
  • Dimensione B [mm]: 4
  • Dimensione B [poll.]: .15
  • Dimensione C [mm]: 77
  • Dimensione C [poll.]: 3,03

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, .500-.600 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099